COMELIT GROUP S.P.A. - COE3649/2 CUSTODIA PER INCLINAZIONE A 45 GRADI PUL - 3649/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 183 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903147810
Artikelnummer
COE3649/2
Herstellernummer
3649/2
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
183 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
242 mm
Tiefe:
100 mm
Custodia per inclinazione a 45° per pulsantiere Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da incasso, 2 moduli. Dimensioni (L x H x P): 183 x 242 x 100mm.


