COMELIT GROUP S.P.A. - COE4680C IKALL-Audio/Videoeinheit - 4680C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8023903209174
Artikelnummer
COE4680C
Herstellernummer
4680C
Hersteller
COE
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
240
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
100 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
102 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
43 mm


