COMELIT GROUP S.P.A. - COE4792 Regendach fur Turstation - 4792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 99 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903315813
Artikelnummer
COE4792
Herstellernummer
4792
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
99 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
210 mm
Tiefe:
41 mm
Visiera antipioggia in alluminio verniciato per pulsantiera Quadra, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.


