Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE48CME000 CAMPANA PER ESTERNI 6 IP55 - 48CME000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE48CME000 CAMPANA PER ESTERNI 6 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293944

Artikelnummer

COE48CME000

Herstellernummer

48CME000

Hersteller

COE

Campana per esterno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento. Potenza sonora 95 dB(A). Consumo 12mA. Grado di protezione IP55. Tensione di alimentazione 19-28 Vdc. Dimensioni 150mm (diametro) x 98mm. Fornita con scatola di giunzione per il montaggio a parete con doppio foro d’ingresso. Certificazione secondo EN 54-3.