Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE48SAE000 SIRENA ELETTRONICA IP66 - 48SAE000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE48SAE000 SIRENA ELETTRONICA IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293968

Artikelnummer

COE48SAE000

Herstellernummer

48SAE000

Hersteller

COE

Sirena da esterno con elevata resa acustica e basso assorbimento con 32 toni selezionabili. Potenza sonora max. 110dB a 1m. Consumo max. 39mA. Grado di protezione IP66 (staffa di fissaggio art. 48SAE001 per grado IP66 non inclusa). Tensione di alimentazione 9-30 Vdc. Dimensioni 92mm (diametro) x 95mm. Certificazione secondo EN 54-3.