COMELIT GROUP S.P.A. - COE49TRM020 DIFFUSORE A TROMBA 20W EN54-24 - 49TRM020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903303452
Artikelnummer
COE49TRM020
Herstellernummer
49TRM020
Hersteller
COE
I diffusori sonori a tromba art. 49TRM020 sono caratterizzati da un corpo in alluminio e da staffe orientabili in acciaio inossidabile. Il tipo di costruzione ed i materiali utilizzati ne permettono l'uso anche in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES). Morsetti ceramici 49MSC006 per collegamento NON inclusi. Certificazione secondo EN 54-24.