COMELIT GROUP S.P.A. - COE6212 BASE DA TAVOLO PER CITOFONO EASYCOM - 6212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - rostfreier Stahl
Montageart - Tischgerät
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8023903208641
Artikelnummer
COE6212
Herstellernummer
6212
Hersteller
COE
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Tischgerät
Farbe:
Silber
Base da tavolo in acciaio inox adatta a tutte la versioni di citofono Easycom.


