Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE6620 Wandkonsole - 6620

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE6620 Wandkonsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903286496

Artikelnummer

COE6620

Herstellernummer

6620

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Supporto da parete per videocitofoni serie Icona. Colore Bianco. Dimensioni (L x H x P): 136.6x141.6x13.8mm.