COMELIT GROUP S.P.A. - COE6711W Adapterplatte Mini

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903285574
Artikelnummer
COE6711W
Herstellernummer
6711W
Hersteller
COE
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Accessorio per rifinire il montaggio del videocitofono Mini con cornetta in caso di sostituzione di videocitofoni Magis o Genius. Completo di staffa art. 6710. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 300x270x3 mm.


