Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE6711WV PLACCA DI ADATTAMENTO PER MINI VIVAVOCE - 6711WV

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE6711WV PLACCA DI ADATTAMENTO PER MINI VIVAVOCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903358209

Artikelnummer

COE6711WV

Herstellernummer

6711WV

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Accessorio per rifinire il montaggio del videocitofono Mini Vivavoce in caso di sostituzione di videocitofoni Icona, Planux e Smart con montaggio ad incasso o parete. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 170x220x3mm.