Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMIR10SAW COPPIA DI BARRIERE IR 3 RAGGI DOPPI, ALT - BEAMIR10SAW

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMIR10SAW COPPIA DI BARRIERE IR 3 RAGGI DOPPI, ALT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 0 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288865

Artikelnummer

COEBEAMIR10SAW

Herstellernummer

BEAMIR10SAW

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

0 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

150 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

25 mm

Breite:

22 mm

Tiefe:

1000 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia di barriere all'infrarosso, 3 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1 m. Portata 5 m (interno e esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.6 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 1000 x 22 mm, colore bianco.