Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMIR30SA COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 10 RAGGI 3M N - BEAMIR30SA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMIR30SA COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 10 RAGGI 3M N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 0 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903357295

Artikelnummer

COEBEAMIR30SA

Herstellernummer

BEAMIR30SA

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

0 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

180 mA

Betriebsspannung:

13.8...13.8 V

Höhe:

3000 mm

Breite:

26 mm

Tiefe:

25 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia di barriere ad infrarosso, 10 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 3m. Portata 20m (interno), 10m (esterno). Tensione di alimentazione 13.8 VDC, consumo 180 mA, grado di protezione IP54. Dimensioni profilo (L x H x P): 26 x 3000 x 25 mm, colore nero.