Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMRF25SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2,5M - BEAMRF25SB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMRF25SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 0 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903310368

Artikelnummer

COEBEAMRF25SB

Herstellernummer

BEAMRF25SB

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

0 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

sonstige

Betriebsstrom:

2.7 mA

Betriebsspannung:

6...6 V

Höhe:

2500 mm

Breite:

22 mm

Tiefe:

25 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Minibarriere via radio, 8 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 2.5m, con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica/acuistica, protezione contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse)4 x 3.6V - 2.7 mAh, autonomia 2.5 anni, segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 5 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata RF fino a 300 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.