Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9020 Advance Auswerteeinheit - SK9020

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9020 Advance Auswerteeinheit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Max. Anzahl der Personen - 1500

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903198768

Artikelnummer

COESK9020

Herstellernummer

SK9020

Hersteller

COE

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Max. Anzahl der Türen:

1

Leseverfahren:

Datenträger

Max. Anzahl der Personen:

1500

Montageart:

Aufputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung bei DC:

12...13 V

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-10...50 °C

Ausführung:

Kontrolleinheit

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

85 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centrale di gestione per singola porta da utilizzare con lettori Mifare®. Capacità 1500 badge per modulo. Programmazione tramite SK9091 (software a PC + lettore USB). Tempo di apertura programmabile da 1 a 60 sec. (5 sec. di default). Led per indicazionefunzionamento e diagnostica. Memorizza gli ultimi 1000 eventi. Possibilità di avere chiavi passpartout e di gestire porte principali e secondarie. Allarme: 1 ingresso e 1 uscita. Alimentazione a 12-24 VAC/VDC. Contenitore in PVC. Dimensioni: 85x55x20mm.