Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE1621VC Lautsprecher Audio

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE1621VC Lautsprecher Audio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Modulare Bauweise - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903300420

Artikelnummer

COE1621VC

Herstellernummer

1621VC

Hersteller

COE

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Installationstechnik:

2-Draht

Modulare Bauweise:

ja

Farbe:

weiß

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Material Front:

Kunststoff

Höhe:

55 mm

Breite:

102 mm

Tiefe:

38 mm

Gruppo audio per sistema Simplebus2 predisposto per il collegamento di una telecamera scorporata analogica con standard PAL. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling,altoparlante stagno, microfono ad elettret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Dotato di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta. Dimensioni: 102x55x38 mm.