Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE1622 IKALL-Audioeinheit

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE1622 IKALL-Audioeinheit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903208917

Artikelnummer

COE1622

Herstellernummer

1622

Hersteller

COE

Gruppo audio per sistema Simplebus 1 completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.