COMELIT GROUP S.P.A. - COE20046502 MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE TR - 20046502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Mit LED-Anzeige - ja
Anzahl der Eingänge - 5
Anzahl der Ausgangskanäle - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Simplehome
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903192575
Artikelnummer
COE20046502
Herstellernummer
20046502
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgangskanäle:
4
Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti (4 normali + 1 scenario) e 4 uscite transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt (max. 50 mA) o interfacce rel‚ (ad es.20046912, 20004692 e 20004603), dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento: 22mA. Assorbimento aggiuntivo per ogni uscita utilizzata: 50mA.