COMELIT GROUP S.P.A. - COE20046604 MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE 16 - 20046604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Mit LED-Anzeige - ja
Anzahl der Eingänge - 4
Max. Schaltstrom - 16 A
Eingangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Simplehome
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903192582
Artikelnummer
COE20046604
Herstellernummer
20046604
Hersteller
COE
Montageart:
REG
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Schaltstrom:
16 A
Eingangsspannung:
24...24 V
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi optoisolati (4 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 4 uscite a relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a16A. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 140mA.


