Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30007001 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETT

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30007001 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Farbe - braun

Packung

  • 20 ST

EAN

8023903240726

Artikelnummer

COE30007001

Herstellernummer

30007001

Hersteller

COE

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Mit Anschlusskabel:

ja

Farbe:

braun

Leitungslänge des Verbindungskabels:

200 m

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

9 mm

Breite des Sensors:

10.5 mm

Höhe des Sensors:

21.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, non adatto per il montaggio in infissi metallici. Colore marrone. Dimensioni: 21.5x10.5x9mm.