Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008006 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO - 30008006

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008006 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 360 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903271379

Artikelnummer

COE30008006

Herstellernummer

30008006

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

360 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

35 mA

Betriebsspannung:

9...16 V

Höhe:

137 mm

Breite:

38 mm

Tiefe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore doppia tecnologia (infrarosso passivo e microonda) per montaggio a soffitto. Altezza massima di installazione 3.6 m, portata massima 20m (diametro a terra), diametro effettiva rilevazione 14m@80cm dal terreno, angolo di copertura 360°, alimentazione 9?16 VDC, corrente assorbita 35mA, dimensioni 137 x 38 mm.