COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008079 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTAT - 30008079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 30 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8023903237092
Artikelnummer
COE30008079
Herstellernummer
30008079
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
30 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
8 mA
Betriebsspannung:
9.6...16 V
Höhe:
135 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
43.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


