Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008081C SENS. DOPPIA TECNOL. RADIO DA EST., SERI - 30008081C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008081C SENS. DOPPIA TECNOL. RADIO DA EST., SERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 25 °

  • Montageart - sonstige

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903272574

Artikelnummer

COE30008081C

Herstellernummer

30008081C

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

25 °

Montageart:

sonstige

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

40 mA

Betriebsspannung:

7.2...7.2 V

Höhe:

190 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

113 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore doppia tecnologia. Coprilente per effetto tenda e buzzer di test fornito, indicazioni con LED bicolore per il monitoraggio, immunità agli animali. Copertura massima 18 m, altezza di montaggio da 80cm a 2,5m, temperatura di funzionamento da -40 a +70°, grado IK10, altà immunità all'ombreggiamento solare,trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante batteria 7,2V(fornita). Dimensioni 190 x 85 x 75 mm.