COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008519 BARRIERA INFRAROSSO TERMINALE RX A 4 RAG - 30008519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 250 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8023903224016
Artikelnummer
COE30008519
Herstellernummer
30008519
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
250 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
150 mA
Betriebsspannung:
220...220 V
Höhe:
2000 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


