Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008523 COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, AL - 30008523

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008523 COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 0 °

  • Montageart - sonstige

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903224122

Artikelnummer

COE30008523

Herstellernummer

30008523

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

0 °

Montageart:

sonstige

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

sonstige

Betriebsstrom:

200 mA

Betriebsspannung:

2.5...13.8 V

Höhe:

2000 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

200 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia di barriere doppia tecnologia, contenente barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili e barriera a raggi infrarossi con 4 raggi TX e 4 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2, larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 300 mA, TX 300 mA, necessita disincronizzazione a cavo per TX ed RX per la parte infrarossi, completamente cablata e con strumento interno per l’allineamento e la taratura in campo sia di Microonda che di infrarosso con regolazione di sensibilità e ritardo continua, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento da –25 a +50°C con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme separato per MW ed IR, manomissione e disqualifica per IR.