COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008546 BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI TX - 30008546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 100 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8023903231854
Artikelnummer
COE30008546
Herstellernummer
30008546
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
100 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
135 mA
Betriebsspannung:
12...16 V
Höhe:
1500 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


