COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008562 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 16 RAGGI IN - 30008562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 80 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8023903231809
Artikelnummer
COE30008562
Herstellernummer
30008562
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
80 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
30 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
1000 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


