Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008568 BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI DO - 30008568

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008568 BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 100 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903231847

Artikelnummer

COE30008568

Herstellernummer

30008568

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

100 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

135 mA

Betriebsspannung:

12...16 V

Höhe:

2000 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Singola barriera a raggi infrarossi con 4 raggi TX e 4 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 2, portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione edisqualifica.