Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3003/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU - 3003/RI/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3003/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903241952

Artikelnummer

COE3003/RI/A

Herstellernummer

3003/RI/A

Hersteller

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 3 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x293x3 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. portalampada