COMELIT GROUP S.P.A. - COE30087004 CONT. MAGNETICO INCASSO PLASTICO BIANCO - 30087004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Montageart - Einbau
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903199949
Artikelnummer
COE30087004
Herstellernummer
30087004
Hersteller
COE
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
24 mm
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


