COMELIT GROUP S.P.A. - COE30087005 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B - 30087005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8023903199956
Artikelnummer
COE30087005
Herstellernummer
30087005
Hersteller
COE
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Breite des Sensors:
33 mm
Höhe des Sensors:
63 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


