Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30087009 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B - 30087009

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30087009 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903199994

Artikelnummer

COE30087009

Herstellernummer

30087009

Hersteller

COE

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

nein

Montageart:

Aufbau

Mit Anschlusskabel:

ja

Farbe:

weiß

Leitungslänge des Verbindungskabels:

200 m

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

9 mm

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a filo, piccolo. Dimensioni: 26x27x9mm.