COMELIT GROUP S.P.A. - COE30087014 CONT. MAGNETICO DI POTENZA DA SUPERFICIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8023903200041
Artikelnummer
COE30087014
Herstellernummer
30087014
Hersteller
COE
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
sonstige
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
104 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


