COMELIT GROUP S.P.A. - COE30088008MG SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE - 30088008MG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 140 °
Montageart - Einbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8023903206593
Artikelnummer
COE30088008MG
Herstellernummer
30088008MG
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
140 °
Montageart:
Einbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
9 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Höhe:
40 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


