COMELIT GROUP S.P.A. - COE30099002 SENSORE FOTOELETTRICO DI FUMO DA SOFFITT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - nein
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Packung
1 ST
EAN
8023903200317
Artikelnummer
COE30099002
Herstellernummer
30099002
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
nein
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Standalone:
ja
Separater Sockel notwendig:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Selbstklebend:
nein
Ansprechtemperatur:
57 °C
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
ja
Rauchschalter:
ja
Lautstärke:
85 dB(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
107 mm
Breite:
0 mm
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Länge:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Orientierungslicht:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Q-Label:
ja
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe/Tiefe:
35 mm