COMELIT GROUP S.P.A. - COE3032NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 32 PULS, - 3032NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903253924
Artikelnummer
COE3032NA
Herstellernummer
3032NA
Hersteller
COE
Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 32 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x362x4 mm. Dimensioni scatola 320x342x55 mm. 1 portalampada