Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3064S Tastenmodul Vandalcom

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3064S Tastenmodul Vandalcom

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903282030

Artikelnummer

COE3064S

Herstellernummer

3064S

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

4

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

106 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

30 mm

Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox 316 da 2.5 mm, completo di 4 pulsanti. Dimensioni 106x106x30 mm