Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE31121 Regendach - 31121

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE31121 Regendach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 154 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903218046

Artikelnummer

COE31121

Herstellernummer

31121

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

154 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

152 mm

Tiefe:

44 mm

Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 1 modulo. Dimensioni 154x152x44 mm.