COMELIT GROUP S.P.A. - COE31122 Regendach - 31122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 154 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903218053
Artikelnummer
COE31122
Herstellernummer
31122
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
154 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
242 mm
Tiefe:
44 mm
Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 2 moduli. Dimensioni 154x242x44 mm.


