COMELIT GROUP S.P.A. - COE31124 VISIERA ANTIPIOGGIA 4 MODULI SERIE IKALL - 31124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 281 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903218077
Artikelnummer
COE31124
Herstellernummer
31124
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
281 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
242 mm
Tiefe:
44 mm
Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 4 moduli. Dimensioni 281x242x44 mm.


