Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE31141 CORNICE FILO MURO 1 MODULO SERIE IKALL - 31141

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE31141 CORNICE FILO MURO 1 MODULO SERIE IKALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 149 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903218114

Artikelnummer

COE31141

Herstellernummer

31141

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

149 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

149 mm

Tiefe:

3 mm

Cornice in alluminio naturale anodizzato 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 149 x 149 x 3mm.