COMELIT GROUP S.P.A. - COE31143 CORNICE FILO MURO 3 MODULI SERIE IKALL - 31143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Breite - 149 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903218138
Artikelnummer
COE31143
Herstellernummer
31143
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
149 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
329 mm
Tiefe:
3 mm
Cornice in alluminio naturale anodizzato 3 moduli. Dimensioni (L x H x P): 149 x 329 x 3mm.


