COMELIT GROUP S.P.A. - COE31146 CORNICE FILO MURO 6 MODULI SERIE IKALL - 31146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 276 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903218169
Artikelnummer
COE31146
Herstellernummer
31146
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
276 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
329 mm
Tiefe:
3 mm
Cornice in alluminio naturale anodizzato 6 moduli (per 2 supporti da 3 moduli affiancati). Dimensioni (L x H x P): 276 x 329 x 3mm.


