COMELIT GROUP S.P.A. - COE31149 CORNICE FILO MURO 9 MODULI SERIE IKALL - 31149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 329 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903218176
Artikelnummer
COE31149
Herstellernummer
31149
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
329 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
403 mm
Tiefe:
3 mm
Cornice in alluminio naturale anodizzato 9 moduli (per 3 supporti da 3 moduli affiancati). Dimensioni (L x H x P): 403 x 329 x 3mm.


