Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE31161 AP-Gehause - 31161

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE31161 AP-Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 154 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903218183

Artikelnummer

COE31161

Herstellernummer

31161

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

154 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

152 mm

Tiefe:

85 mm

Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 154x152x85 mm.