COMELIT GROUP S.P.A. - COE31164 CUSTODIA DA PARETE ANTIPIOGGIA 4 MODULI - 31164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 281 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903218213
Artikelnummer
COE31164
Herstellernummer
31164
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
281 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
242 mm
Tiefe:
85 mm
Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 4 moduli. Dimensioni (L x H x P): 281x242x85 mm.


