Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE31169 AP-Gehause - 31169

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE31169 AP-Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 9

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 408 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903218244

Artikelnummer

COE31169

Herstellernummer

31169

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

9

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

408 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

332 mm

Tiefe:

85 mm

Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 9 moduli. Dimensioni (L x H x P): 408x332x85mm.