COMELIT GROUP S.P.A. - COE3161/3 Modulrahmen - 3161/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Einbau
Werkstoff - sonstige
Breite - 143 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903029888
Artikelnummer
COE3161/3
Herstellernummer
3161/3
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
sonstige
Breite:
143 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Höhe:
367 mm
Tiefe:
18 mm
3 moduli. Dimensioni 143x367x18 mm


