COMELIT GROUP S.P.A. - COE3311/3A Modulrahmen anth - 3311/3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903211092
Artikelnummer
COE3311/3A
Herstellernummer
3311/3A
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
305 mm
Tiefe:
15.5 mm
Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 3 moduli colore antracite. Dimensioni 125x305x37,5 mm


