COMELIT GROUP S.P.A. - COE3311/4A Modulrahmen anth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903211108
Artikelnummer
COE3311/4A
Herstellernummer
3311/4A
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
395 mm
Tiefe:
37.5 mm
Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 4 moduli colore antracite. Dimensioni 125x395x37,5mm


