Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3311/4S Modulrahmen silber - 3311/4S

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3311/4S Modulrahmen silber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903208948

Artikelnummer

COE3311/4S

Herstellernummer

3311/4S

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Silber

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

125 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

395 mm

Tiefe:

37.5 mm

Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 4 moduli colore silver. Dimensioni 125x395x37,5mm